{{ name }}
Número de artículo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Código del artículo:
EAN / GTIN:
Número del fabricante:
N.° de cat.:
| Lubricante refrigerante | sí | |
| Húmedo mínimo | adecuado | |
| Húmedo máximo | adecuado | |
| Denominación del fabricante | SNHX 1102 neutral Typ UNI | |
| Procesamiento en seco | adecuado con restricciones | |
| Aceite | adecuado | |
| Aire | adecuado con restricciones | |
| Forma básica | forma cuadrangular | |
| Anchura de la plaquita de corte | 2,3 mm | |
| Grosor de placas de corte | 2,38 mm | |
| Longitud de la plaquita de corte | 11 mm | |
| Ejecución de la plaquita de corte | neutro | |
| Longitud del borde de corte | 2,3 mm | |
| Diámetro de la placa de corte | 2,3 mm | |
| Radio angular | 0 mm | |
| Ancho del chaflán angular | 0,15 mm | |
| Ángulo en punta de rincón | 90 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo principal) | 0 grados | |
| Ángulo de incidencia normal (filo secundario) | 0 grados | |
| Condición de corte | Sistema continuo | |
| Código ISO | SNHX 1102 | |
| Material de corte | MD | |
| Material de corte, denominación del fabricante | HB7525 | |
| Recubrimiento | AlTiN | |
| Clase | HB7525 | |
| Grosor de la inserción | 2,38 mm | |
| Tipo de fijación de la plaquita de corte | M (desde arriba y fijado sobre taladro) | |
| Codificación de punto de separación plaquita de corte | SNHX 1102 | |
| Designación plaquita de corte | SNHX 1102 | |
| Tipo de producto | Plaquita de corte | |
| Con código ISO | sí | |
| Norma | DIN ISO 1832 | |
| Cantidad de cortes | 4 ud. | |
| Dirección de uso | neutro | |
| Para material | Universal | |
| Clase de tolerancia | H | |
| Procedimiento de mecanizado | Fresado plano (FPL) | |
| Tipo de fijación | Perforación | |
| Rompevirutas | sí | |
| Peso | 0,004 g | |
| Contenido | 1 ud. | |
| Factor de corrección fz | 2,5 |
| Número de artículo | 218571 UNI | |
| EAN / GTIN | 4045197656322 | |
| Número del fabricante | 218571 UNI | |
| Fabricante/responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |