{{ name }}
Prekės Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Prekės numeris:
EAN / GTIN:
Gamintojo numeris:
Katalogo Nr.:
| Serie | PolySAW-G | |
| Denumirea producătorului | Sägeblätter PolySAW-G | |
| Diametru tăiş | 32 mm | |
| Diametru gaură de montare | 9 mm | |
| Lăţime de tăiere | 1 mm | |
| Tip de freză ISO | N | |
| Unghi de reglare | 90 grad | |
| Număr tăișuri (pe circumferinţă) | 18 | |
| Design de colț | aštriabriaun. | |
| Material tăiș | Carbură | |
| Material tăiș, denumire producător | HB720 | |
| Strat de acoperire | TiAlN | |
| Categorie | HB720 | |
| Lungime utilă | 7,6 mm | |
| Lungimea totală | 6 mm | |
| Lungime funcţională | 6 mm | |
| Greutate | 18 g | |
| Direcţie de tăiere | dešininio pjovimo | |
| Standard | DIN4000-83 | |
| Procedeu de prelucrare | atpjovimo freza | |
| Tip produs | Disc de circular | |
| Factor de corectare fz | 1,5 |
| Produkto numeris | 218220 32 | |
| EAN / GTIN | 2050001737199 | |
| Gamintojo numeris | 164400 | |
| Gamintojas / atsakingas asmuo | mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de |