• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

Pilové listy PolySAW-G šířka ap = 1 mm, TiAlN, ⌀ D: 32mm

Artiklové číslo: 218220 32
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
3 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ D (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Druh produktu Pilový list
Povlak TiAlN
Průměr břitu Dc 32 mm
Šířka řezu B 1 mm
Průměr upínacího otvoru D3 9 mm
Počet břitů (po obvodu) Z 18
Celková délka L 6 mm
Řezný materiál TK
Hloubka řezu max., Plné drážky 7,6 mm
Mokré maximální vhodný
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Upínač frézovacího trnu
Suché obrábění vhodný
Typ upínače Otvor (vnitřní upínač)
Velikost upínače 09/16
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada PolySAW-G
Označení výrobce Sägeblätter PolySAW-G
Úhel nastavení 90 stupně
Úhel odklonu třísky 10 stupně
Skupina obrobitelnosti K (litina); M (nerezavějící ocel); P (ocel)
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 18 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Nosič dat Bez datového nosiče
Postupy obrábění Dělicí frézování (FTR); Frézování drážek (FNU)
Hloubka záběru v jednom řezu 7,6 mm
Faktor korekce fz 1,5
Hloubka řezu min. 1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 218220 32
EAN / GTIN 2050001737199
Číslo výrobce 164400
Výrobce/odpovědná osoba mimatic GmbH, Westendstraße 3, 87488 Betzigau, Deutschland, www.mimatic.de

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
300
Hliník (krátké třísky)
N
200
Al > 10% Si
N
150
Ocel < 500 N/mm²
P
160
Ocel < 750 N/mm²
P
120
Ocel < 900 N/mm
P
100
INOX < 900 N/mm²
M
100
INOX > 900 N/mm²
M
80
GG(G)
K
120
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Pro dělení, řezání a drážkování.
S PolySAW-G lze provádět práce až k hraně průměru předvrtaného otvoru.

Poznámka:

Směrná hodnota pro ae max.