• ¡Última oportunidad! Quedan pocos artículos y pronto dejarán de formar parte de nuestro surtido.

Hay una alternativa para este artículo

Avellanador con mango Weldon, para plaquitas de corte reversibles WOEX

Número de artículo: 216660 M8
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
4 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Tipo Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Tipo de producto Avellanador plano
Diámetro del filo, mín. Dc 15 mm
Ángulo, 1.er escalón 180 grados
Número de filos, total 1
Diámetro vástago DS 16 mm
Longitud total L 80 mm
Longitud de alcance A 27,5 mm
Refrigeración interior sí
Designación plaquita de corte WOEX 05T3
Entrada de lubricante refrigerante con entrada de lubricante refrigerante, axial concéntrica
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL01601015
Diseño de asiento Sistema métrico con paso para lubricante refrigerante
Tamaño de asiento, métrico 16 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Longitud vástago LS 52,5 mm
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Denominación del fabricante Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX
Diámetro inicial d 8,4 mm
Cantidad de escalones 1
Ángulo de escalón 180 grados
Interfaz Punto de separación 1
Grosor de la inserción T 3,97 mm
Tipo de fijación de la plaquita de corte S (con taladro avellanado atornillado a través del taladro)
Codificación de punto de separación plaquita de corte WO05T3__3N
Longitud útil L1 15 mm
Peso 100 g
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Avellanado plano (SPL)
Contenido pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 216660 M8
EAN / GTIN 4047109013117
Número del fabricante F10 10040
Fabricante/responsable CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com

Descripción

Aplicación:

Para la ejecución de avellanados previos para tornillos de cabeza cilíndrica según DIN 74 hoja 2, a partir de M8 con refrigeración interior.