{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Type de produit | fraises à surfacer | |
| Diamètre des dents, min. Dc | 15 mm | |
| Angle, 1er étage | 180 degrés | |
| Nombre de dents, total | 1 | |
| Diamètre de queue DS | 16 mm | |
| Longueur totale L | 80 mm | |
| Longueur de col A | 27,5 mm | |
| Arrosage interne | oui | |
| Désignation de la plaquette | WOEX 05T3 | |
| Entrée de liquide de refroidissement | avec entrée de lubrifiant, concentrique axiale | |
| Position des interfaces | côté machine | |
| Type de barre | Queue cylindrique | |
| Codage du point de séparation | ZYL01601015 | |
| Exécution barre | métrique avec passage de lubrifiant | |
| Dimensions de barre, métriques | 16 mm | |
| Classe de tolérance de barre | h6 | |
| Longueur queue LS | 52,5 mm | |
| Type de queue | HB | |
| Lubrifiant | oui | |
| Référence fabricant | Vorwärtssenker mit Weldonschaft, für Wendeschneidplatten WOEX | |
| Diamètre de sortie d | 8,4 mm | |
| Nombre de marches | 1 | |
| Angle de chanfreinage | 180 degrés | |
| Interface | interface 1 | |
| Epaisseur de plaquette T | 3,97 mm | |
| Type de fixation de la plaquette | S (avec alésage chanfreiné, vissage par l’alésage) | |
| Codage du point de séparation plaquette | WO05T3__3N | |
| Longueur utile L1 | 15 mm | |
| Poids | 100 g | |
| Sens de la coupe | coupe à droite | |
| Procédé d’usinage | surfaçage (SPL) | |
| Sommaire | pièce unique |
| Référence article | 216660 M8 | |
| EAN / GTIN | 4047109013117 | |
| Réf. fabricant | F10 10040 | |
| Fabricant/personne responsable | CERATIZIT Luxembourg S.á r.l., Route de Holzem 101, 8232 Mamer, Luxembourg, www.ceratizit.com |