Grezila 45° KOMET® M10

Št. art.: 216600 M10
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
62 kosov na zalogi
  • z notranjim hlajenjem: ne
  • Kot grezenja: 90

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

⌀ grezenja D 7 mm
za vijake z ugreznjeno glavo po DIN M10
Izvedba držala Držalo Weldon
z notranjim hlajenjem ne
Število rezil Z 2
Število rezalnih obračalnih ploščic 2
maksimalni ⌀ posnetja Dmaks 19 mm
Celotna dolžina Lcelotna 100 mm
⌀ držala Ds h6 16 mm
primerna obračalna rezalna ploščica TO.. 0902
Obračalna ploščica art. 216700; art. 216740; art. 216770 14-6603
Garnitura vijakov za obračalne ploščice 239653 8IP7 (1,3 Nm)
Kot grezenja 90 stopinj
Vrsta izdelka Rezkalno grezilo

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216600 M10
EAN/GTIN 4047109003965
Številka proizvajalca F10 00051

Opis

Uporaba:

Za posnemanje zarobka okroglih in podolgovatih lukenj in za rezkanje trapeznih utorov. Za fino grezenje za glave vijakov DIN M10 − M20.
Pogoj za uporabo je togo vpetje (niso primerni za vrtalne stroje).

Opomba:

Primerne trikotne rezalne obračalne ploščice, glejte 216700, 216740, 216770.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Nadomestni deli

Vstavki
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
    za vijake z ugreznjeno glavo po DIN Cena na kos vklj. z DDV
    Neposredni nakup

    Vpišite se v svoj račun

    V nakupovalni košarici

    V nakupovalno košarico
    V nakupovalno košarico