SDGT 090308 FN ALU

Št. art.: 216408 ALU
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    11,70 € / kos
  • od 10 kos
    9,75 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.206 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice SDGT 090308 FN
Tip ALUMINIJ
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HU7815
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,15 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Debelina ploščice E 3,18 mm
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 216408 ALU
EAN/GTIN 4045197648143

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
250
Al (kratki odrezki)
N
250
Al > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Čvrste obračalne ploščice, precizno sintrane s pozitivnim lomilcem. Plane in naležne površine precizno brušene.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja