{{ name }}
Réf. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Référence:
EAN / GTIN:
Réf. fabricant:
N° cat.:
| Lubrifiant | oui | |
| Av. arrosage min. | adaptée | |
| Av. arrosage max. | adaptée | |
| Référence fabricant | SDGT 090308 FN | |
| Usinage à sec | adaptée | |
| Huile | adaptée | |
| Air | adaptée | |
| Forme de base | forme carrée | |
| Lame large B | 9,52 mm | |
| Épaisseur de la plaque de coupe S | 3,17 mm | |
| Longueur de la plaquette de coupe L | 9,52 mm | |
| Exécution de la plaquette | neutre | |
| Longueur de l’arête de coupe l | 9,52 mm | |
| Hauteur de l’arête de coupe | 3,17 mm | |
| Diamètre de la plaquette de coupe d | 9,52 mm | |
| rayon d’angle R | 0,8 mm | |
| longueur du chanfrein de bec C | 0 mm | |
| angle du chanfrein de bec | 0 degré | |
| angle de pointe | 90 degré | |
| angle de coupe | 0 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête principale) | 15 degré | |
| Angle de dépouille standard (arête secondaire) | 15 degré | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Code ISO | SDGT 090308 FN | |
| Nuance de coupe | Carbure | |
| Nuances de coupe, désignation du fabricant | HU7815 | |
| Revêtement | sans revêtement | |
| Nuance | HU7815 | |
| type de produit | Plaquettes | |
| Avec code ISO | oui | |
| Norme | DIN ISO 1832 | |
| Nombre de lèvres | 4 pc. | |
| Sens d’utilisation | neutre | |
| Pour matériau | Aluminium; métaux NF (N) | |
| Classe de tolérance | G | |
| Procédé d’usinage | dressage (FEC) | |
| Classement finition/ébauche | Ebauche-Finition; Finition | |
| Type de fixation | Alésage | |
| Brise-copeaux | oui | |
| Exécution des dents | chanfreinage (T) | |
| Condition de coupe | continuité | |
| Nombre de possibilités d’utilisation | 4 pc. | |
| Sommaire | 10 pc. | |
| Facteur de correction fz | 2,5 |
| Référence article | 216408 ALU | |
| EAN / GTIN | 4045197648143 | |
| Réf. fabricant | 216408 ALU | |
| Fabricant/personne responsable | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |