• A surcharge was added to this item price.

Frézovací vyměnitelné břitové destičky SDGT 090308 FN, pro fazetkové frézy 45°, HU7815

Artiklové číslo: 216408 ALU
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    273,00 CZK / 1 ks
  • od 10 ks
    228,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
1 356 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Chladicí a mazací prostředek ano
Mokré minimální vhodný
Mokré maximální vhodný
Označení výrobce SDGT 090308 FN
Suché obrábění vhodný
Olej vhodný
Vzduch vhodný
Základní tvar čtyřhranné
Široká řezací deska B 9,52 mm
Tloušťka řezné desky S 3,17 mm
Délka řezné desky L 9,52 mm
Provedení řezné desky neutrální
Délka řezné hrany l 9,52 mm
Výška řezné hrany 3,17 mm
Průměr řezné desky d 9,52 mm
Rohový rádius R 0,8 mm
Délka rohového zkosení C 0 mm
Úhel rohového zkosení 0 stupeň
Rohový úhel 90 stupeň
Úhel čela 0 stupeň
Normální úhel podbroušení (hlavní řezná hrana) 15 stupeň
Normální úhel podbroušení (vedlejší řezná hrana) 15 stupeň
Podmínka řezání Průchozí
ISO kód SDGT 090308 FN
Řezný materiál TK
Řezné materiály, označení výrobce HU7815
Povlak bez povlaku
Typ HU7815
Druh produktu Břitová destička
S kódem ISO ano
Norma DIN ISO 1832
Počet břitů 4 ks
Směr při použití neutrální
Vhodné pro materiál Neželezné materiály (N); hliník
Toleranční třída G
Postupy obrábění Rohové frézování (FEC)
Přiřazení dokončování / hrubování dokončování; hrubování-dokončování
Způsob upevnění Otvor
Lamač třísek ano
Provedení řezné hrany Sražená hrana (T)
Podmínka řezání průchozí
Počet možností použití 4 ks
Obsah 10 ks
Faktor korekce fz 2,5

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 216408 ALU
EAN / GTIN 4045197648143
Číslo výrobce 216408 ALU
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Hliník, plasty
N
250
Hliník (krátké třísky)
N
250
Al > 10% Si
N
120
CuZn
N
250
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Stabilní vyměnitelné frézovací destičky, přesně slinované s utvařeči třísky. Rovinná a dosedací plocha přesně broušená.