LOEU 130708 TR-H GG

Št. art.: 215147 GG
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    29,16 € / kos
  • od 10 kos
    24,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
2.950 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice LOEU 130708 TR-H
Tip GG
Radij rezila 0,8 mm
Zvrst HB7710
Rezalni material HM
Podajanje fz 0,24 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 4
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 215147 GG
EAN/GTIN 4045197866882

Tabela aplikacije

GG(G)
K
300
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/ap maks. = 10 mm

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja