• K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

Rezalna obračalna ploščica BGHX 15L5 PCER, za visokozmogljive tangencialne rezkarje za plano/kotno rezkanje Aluking, PKD

Št. art.: 214540 ALU
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Na zalogi
245 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Tip Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Število rezil 2 kos
Smer uporabe desno
Koda ISO BGHX 15L5 PCER
Rezalni material PKD
Zvrst PKD
Debelina rezalne plošče T 5 mm
Prevleka PKD
Serija Aluking
Oznaka proizvajalca BGHX 15L5 PCER
Osnovna oblika osnovna oblika X
Širina rezalne plošče B 0 mm
Debelina rezalne plošče S 5 mm
Dolžina rezalnega roba l 6 mm
Višina rezalnega roba 5 mm
običajen kot odmika, glavni rezalni rob 30 stopinj
Najmanjša globina reza ap 0,05 mm
Odrezovalna skupina N (NE-kovine)
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca PKD
Vrsta pritrditve rezalne plošče S (s potopljeno izvrtino privito skozi izvrtino)
Opis rezalne plošče BGHX 15L5 PCER
vrsta izdelka Rezalna plošča
Z ISO kodo da
Primerno za material aluminij
Postopek obdelave plano rezkanje (FPL)
Razvrstitev ravnalne/grobe obdelave Groba/gladilna obdelava
Vrsta pritrditve Izvrtina
Lomilec odrezkov da
Število možnosti uporab 2 kos
Masa 10 g
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 2,5

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 214540 ALU
EAN/GTIN 4045197608161
Številka proizvajalca 214540 ALU
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al umetna masa
N
3500
Al (kratki odrezki)
N
3500
Al > 10% Si
N
1000
GFK
N
1000
CFK
N
1000
Grafit
N
500
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Z dodatnim širokim ravnalnim robom.

Uporaba:

Za visoke rezalne hitrosti in kakovosti površine. Zlasti za uporabo na nastavljivih mestih za obračalne ploščice. Dovoljeno opremljanje z različnimi ploščicami.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 1 × D/ap = 3 mm, ap maks. = 5 mm.