{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
⌀ rezila DC | 100 mm | |
Število rezil Z | 6 | |
Izvedba držala | z izvrtino | |
Nastavni kot κ | 45 stopinj | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Zamenjava orodja | PowerCard | |
maksimalni zunanji ⌀ Dmaks | 113 mm | |
Celotna dolžina Lcelotna | 50 mm | |
⌀ vpenjalne izvrtine | 32 mm | |
primerna obračalna rezalna ploščica | SE.. 1203.. | |
Vijak za obračalno ploščico | 219862 (25IP; 6 Nm) | |
Podložna ploščica | 219860 | |
Vijak za podložno ploščico | 219861 (TX8) | |
Vrsta izdelka | Plani rezkarji |
Številka izdelka | 213890 100/6 | |
EAN/GTIN | 4045197666550 |