Rezkalna obračalna ploščica ⌀ 10 mm ST1400

Št. art.: 212640 ST1400
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    41,16 € / kos
  • od 10 kos
    34,30 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
568 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Tip ST1400
Zvrst HB7520
Rezalni material HM
Podajanje fz v aluminij s kratkimi odrezki 0,2 mm
Podajanje fz v jeklo < 1400 N/mm2 0,2 mm
Podajanje fz v titan > 850 N/mm2 0,2 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212640 ST1400
EAN/GTIN 4045197712158

Tabela aplikacije

Jeklo < 500 N/mm
P
360
Jeklo < 750 N/mm
P
300
Jeklo < 900 N/mm
P
240
Jeklo < 1100 N/mm
P
180
Jeklo < 1400 N/mm
P
120
INOX < 900 N/mm²
M
180
INOX > 900 N/mm²
M
160
GG(G)
K
240
Uni
 
mokro maks.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

Podrobne orientacijske vrednosti najdete v priročniku za odrezovanje GARANT art. 110020.
  • Natančnost radija, krožnega teka in zamenjave: ±0,015 mm.

Uporaba:

Okrogle ploščice s polnim radijem, za splošno uporabo pri izdelavi utopov in kalupov.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja