RDNX 1604 MOEN pozitivna INOX

Št. art.: 212307 INOX
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave

Cene po lestvici:

  • od 1 kos
    13,14 € / kos
  • od 10 kos
    10,95 € / kos
po ponudbi
Na zalogi
686 kosov na zalogi

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

ISO-oznaka obračalne ploščice RDNX 1604 MOEN
Tip INOX
Zvrst HB7635
Rezalni material HM
Podajanje fz na zob 0,3 mm
Število zamenljivih ploščic/rezil 1
Vrsta izdelka Obračalne rezalne ploščice za rezkanje

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 212307 INOX
EAN/GTIN 4045197527240

Tabela aplikacije

INOX < 900 N/mm²
M
190
INOX > 900 N/mm²
M
120
mokro maks.
 
suho
 

Opis

Izvedba:

Vse obračalne rezalne ploščice so primerne za uporabo tako z negativnimi 0° kot tudi s pozitivnimi 7° nosilci.

Opomba:

Orientacijske vrednosti za ae = 0,3 × D/apmax = 3,5 mm.

Prenosi in dokumenti

Ustreznih izdelkov

Držalo orodja