{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. št.:
| Notranje hlajenje | da | |
| Vhod hladilnega mazalnega sredstva | z vstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Puščanje hladilnega mazalnega sredstva | z izstopom hladilnega mazalnega sredstva, aksialno koncentrično | |
| Hladilno mazalno sredstvo | da | |
| Mokro min. | primerno | |
| Mokro maks. | primerno | |
| Položaj vmesnika | na strani stroja | |
| Vrsta vpenjala | Cilindrično držalo | |
| Oblika vpenjala | gladko steblo | |
| Izvedba vpenjala | metrično z odprtino za hladilno mazalno sredstvo | |
| Velikost vpenjalnega trna, metrična | 0160 mm | |
| Suha obdelava | pogojno primerno | |
| Tolerančni razred vpenjala | h$06 | |
| Premer držala | 16 mm | |
| Dolžina držala | 92,8 mm | |
| Premer vpenjala, tolerančni razred ISO | 16 mm | |
| Premer vpenjala, spodnja meja | 15,989 mm | |
| Olje | primerno | |
| Izvedba držala | HA | |
| Zrak | pogojno primerno | |
| Rezalni material | PKD | |
| Odrezovalna skupina | N (NE-kovine) | |
| Skupina uporabe orodij | N | |
| Rezalni materiali, oznaka proizvajalca | PKD | |
| Prevleka | PKD | |
| Premer rezila | 16 mm | |
| Toleranca premera reza | tolerančni razred ISO | |
| Tolerančni razred | h10 | |
| Premer vratu | 15 mm | |
| Oblika vratu | cilindrično | |
| Dolžina rezila | 20 mm | |
| Dolžina glave | 30 mm | |
| Dolžina previsa | 30 mm | |
| Tip rezalnika ISO | H | |
| Uravnoteženje | 2,5 | |
| Stranski naklon nagiba | 0 stopinj | |
| Število efektivnih rezil, po obodu | 2 | |
| Število efektivnih rezil, čelna stran | 2 | |
| Smer sukanja | leve | |
| Kot spirale | 0 stopinj | |
| Naklon spirale | 0 mm | |
| Število vogalnih različic | 1 | |
| Kot/rob | 1 | |
| Kotna izvedba | kot rob | |
| Širina posnetja roba | 0,1 mm | |
| Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
| Delitev rezil | enako | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Vmesnik | ločilno mesto 1 | |
| Previsna dolžina | 76 mm | |
| Uporabna dolžina | 30 mm | |
| Skupna dolžina | 125 mm | |
| Funkcionalna dolžina | 125 mm | |
| Masa | 330 g | |
| Smer rezanja | desnorezno | |
| Izvedba orodja | polna trda kovina s spajkanimi rezalnimi vložki iz trdine po DIN ISO 513 (Cx, Bx, Dx) | |
| Standard | Werksnorm | |
| Nosilci podatkov | brez podatkovnih nosilcev | |
| Postopek obdelave | Kotno rezkanje; rezkanje utorov | |
| Barvni prstan | rumena | |
| Vrsta izdelka | kotni rezkar | |
| Korekcijski faktor fz | 1,25 | |
| Globina reza min. | 0,1 mm | |
| Globina reza maks. | 20 mm; 8 mm |
| Številka izdelka | 209802 16 | |
| EAN/GTIN | 4062406765293 | |
| Številka proizvajalca | 209802 16 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |