{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | Master Steel | |
⌀ rezila DC | 6 mm | |
Prevleka | TiAlN | |
Rezalni material | VHM | |
Standard | Tovarniški standard | |
Tip | N | |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | |
Število zob Z | 4 | |
Kot spirale | 38 stopinj | |
Značilnosti spiralnega kota | neenakomeren | |
Delitev rezil | neenakomerna | |
Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
Delovna širina ae pri rezkanju | Rezkanje utorov v polno, globina 1×D; 0,1 × D pri robljenju | |
Držalo | DIN 6535 HB s h6 | |
z notranjim hlajenjem | ne | |
Strategija odrezovanja | HPC | |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | |
Prevesna dolžina L1 vklj. s sprostitvijo | 42 mm | |
⌀ sprostitve D1 | 5,8 mm | |
Celotna dolžina L | 80 mm | |
⌀ držala Ds | 6 mm | |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | |
Kot posnetja roba | 45 stopinj | |
Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 900 N/mm2 | 0,04 mm | |
Podajanje fz za robljenje v jeklo < 900 N/mm2 | 0,05 mm | |
Barvni prstan | zelena | |
Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
Številka izdelka | 203038 6 | |
EAN/GTIN | 4045197718914 | |
Številka proizvajalca | 203038 6 |
Tega članka |
Priporočilo: |
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Groborezni rezkar VHM GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6mm
po ponudbi
Na zalogi
558 kosov na zalogi
60,20 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
969 kosov na zalogi
31,30 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
148 kosov na zalogi
47,90 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
501 kosov na zalogi
46,80 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
172 kosov na zalogi
69,60 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
po ponudbi
Na zalogi
1.032 kosov na zalogi
25,10 €
plus DDV po trenutni stopnji
in strošek dostave
|
|
Prevleka | TiAlN | TiAlN | TiAlN | AlCrN | AlCrN | TiSiN |
Standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard | Tovarniški standard |
⌀ rezila DC | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm | 6 mm |
Dolžina rezil Lc | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm | 13 mm |
Toleranca nazivnega ⌀ | f8 | 0 / −0,03 | f8 | e8 | e8 | e8 |
Tip | N | N | N | N | N | N |
Širina posnetja vogala pri 45° | 0,12 mm | 0,2 mm | 0,12 mm | 0,1 mm | 0,1 mm | 0,1 mm |