Fresa de desbaste de MDI GARANT Master Steel HPC, TiAlN, ⌀ f8 DC: 6

N.º do artigo: 203038 6
Preço por 1 Peça
mais IVA à taxa atual Preços mais custos de entrega
Preços individuais para clientes empresariais após iniciar sessão.
Pretende pedir mais do que um artigo? Para entrada rápida
sob pedido
Em stock
441 peças em stock

Selecionar variação e quantidade de artigos

⌀ f8 DC Preço por 1 Peça (incl. VAT)

Disponibilidade

  • Material de corte: VHM
  • Norma: Norma de fábrica
  • Tipo: N
  • Tolerância de ⌀ nominal: f8
  • Número de dentes Z: 4

Adicionar à lista de desejos

Partilhar este produto

ou copiar este link

Detalhes dos produtos

Dados Técnicos

Série Master Steel
⌀ das lâminas DC 6 mm
Revestimento TiAlN
Material de corte VHM
Norma Norma de fábrica
Tipo N
Tolerância de ⌀ nominal f8
Número de dentes Z 4
Ângulo espiral 38 grau
Propriedades do ângulo espiral desigual
Divisão das lâminas desigual
Sentido de avanço horizontal, inclinado e vertical
Largura de corte ae na operação de fresagem Fresagem de desbaste, profundidade de corte 1×D; 0,1×D ao rebordear
Haste DIN 6535 HB com h6
Refrigeração interior não
Estratégia de maquinagem HPC
Comprimento da lâmina Lc 13 mm
Projeção L1 incl. exposição 42 mm
⌀ de exposição D1 5,8 mm
Comprimento total L 80 mm
⌀ haste Ds 6 mm
Largura do chanfro de canto a 45° 0,12 mm
Ângulo do chanfro de canto 45 grau
Avanço fz para fresagem de ranhuras em aço < 900 N/mm2 0,04 mm
Avanço fz para corte de bordas em aço < 900 N/mm2 0,05 mm
Anel colorido verde
Tipo de produto Fresa de canto

Identificação e classificação

Número do artigo 203038 6
EAN/GTIN 4045197718914
Número do fabricante 203038 6
Fabricante/responsável Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela de aplicação

Aço < 500 N/mm²
P
125
Aço < 750 N/mm²
P
95
Aço < 900 N/mm²
P
85
Aço < 1100 N/mm²
P
80
Aço < 1400 N/mm²
P
70
INOX < 900 N/mm²
M
50
INOX > 900 N/mm²
M
35
GG(G)
K
85
Uni
 
máximo a molhado
 
mínimo a molhado
 
seco
 
Ar
 

Descrição

Versão:

Para desbaste e acabamento até 0,7×D em material sólido com os mais altos valores de avanço e grande suavidade de funcionamento.

Vantagem:

Forma otimizada da ponta, inclinação interna excêntrica, grandes espaços entre dentes.

Descarregamentos e documentos

Da mesma série "Master Steel" Ver todos