• Spoštovane stranke, v soboto, 24. 10. 2026, od 09.00 do približno 11.00 bomo izvajali vzdrževalna dela na eShopu. V tem času je lahko prikaz cen začasno omejen. Hvala za razumevanje!
    • K ceni tega izdelka je bil prištet dodatek.

VHM rezkar, DLC, ⌀ e8 DC: 5mm

Št. art.: 201735 5
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
Želite sočasno naročiti več izdelkov? Na hiter vnos
po ponudbi
Na zalogi
51 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

⌀ e8 DC (mm) Cena na 1 kos (z DDV)

Razpoložljivost

Dodaj na seznam želja

Deli ta izdelek

ali kopirajte to povezavo

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Prevleka DLC
Število efektivnih rezil (po obodu) Z 2
Premer rezila Dc 5 mm
Dolžina rezila Lc 15 mm
Skupna dolžina L 54 mm
Premer držala DS 5 mm
Kot spirale 20 stopinj
Tolerančni razred e8
Rezalni material polno karbid
Previsna dolžina A 18 mm
Notranje hlajenje ne
Vhod hladilnega mazalnega sredstva brez vstopa hladilnega mazalnega sredstva
Puščanje hladilnega mazalnega sredstva brez izstopa hladilnega mazalnega sredstva
Mokro min. primerno
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,025 mm
Globina reza maks., Rezkanje utorov v polno 5 mm
Globina reza maks., Robljenje 15 mm
Mokro maks. primerno
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,015 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,25×D
Položaj vmesnika na strani stroja
Vrsta vpenjala Cilindrično držalo
Kodiranje ločilnega mesta ZYL00500105
Oblika vpenjala gladko steblo
Izvedba vpenjala metrično
Velikost vpenjalnega trna, metrična 5 mm
Suha obdelava pogojno primerno
Vrsta vpenjala čep
Tolerančni razred vpenjala h6
Dolžina držala LS 29 mm
Izvedba držala HA
Zrak primerno
Hladilno mazalno sredstvo da
Odrezovalna skupina N (NE-kovine); O (drugo)
Toleranca premera reza tolerančni razred ISO
Premer sprostitve D1 4,8 mm
Dolžina previsa 18 mm
Smer sukanja desni
Kot/rob 1
Kot posnetja roba 90 stopinj
Smer pristavljanja vodoravno, poševno in navpično
število vpenjalnih utorov 2
Skupina uporabe orodij W
Rezalni materiali, oznaka proizvajalca VHM TIALN
Vorschub pro Zahn in aluminij, s kratkimi odrezki
Vmesnik ločilno mesto 1
Funkcionalna dolžina 15 mm
Masa 12 g
Smer rezanja desnorezno
Izvedba orodja polna trda kovina
Standard Werksnorm
Postopek obdelave kotno rezkanje (FEC); rezkanje utorov (FNU)
Barvni prstan rumena
vrsta izdelka kotni rezkar
Vsebina posamezni del
Korekcijski faktor fz 1,25
Globina reza min. 0,01 mm
Uporaba globine reza Rezkanje utorov v polno; Robljenje

Identifikacija in klasifikacija

Številka izdelka 201735 5
EAN/GTIN 4045197588401
Številka proizvajalca 201735 5
Proizvajalec/odgovorna oseba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tabela aplikacije

Al
N
480
Al (kratki odrezki)
N
440
Al > 10% Si
N
400
PMMA Akril
N
200
PE-HD
N
160
PA 66
N
200
PEEK
N
150
PF 31
N
130
PVDF GF20
N
180
POM GF25
N
160
PA 66 GF30
N
150
PEEK GF30
N
130
PTFE CF25
N
160
Honeycomb sendvič
N
300
Cu
N
160
CuZn
N
200
mokro maks.
 
mokro min.
 
suho
 
Zrak
 

Opis

Izvedba:

S prevleko DLC sp2 najnovejše generacije.
Specialna geometrija za obdelavo aluminija in umetnih mas.

Uporaba:

Dvojno delujoč cepilni kot, specialno za obdelavo aluminija.