• Prie šio prekės kainos buvo priskaičiuotas papildomas mokestis.

VHM freza DIN 6535 HB, be dangos, ⌀ DC: 16mm

Prekės Nr.: 201280 16
Kaina už vieną 1 vnt.
Individualios kainos verslo klientams po prisijungimo.
Ar norite užsisakyti daugiau nei vieną prekę? Norėdami greitai įvesti
reikia užklausti
Yra sandėlyje
84 vnt. yra sandėlyje

Pasirinkite produkto variantą ir kiekį

⌀ DC (mm) Kaina už vieną 1 vnt. (su PVM)

Prieinamumas

Pridėti į pageidavimų sąrašą

Dalintis šiuo produktu

arba kopijuoti šią nuorodą

Produkto detalės

Techniniai duomenys

Danga be dangos
Pjovimo briaunų skaičiu (iš visų pusių) Z 2
Pjovimo briaunos skersmuo Dc 16 mm
Pjovimo briaunos ilgis Lc 32 mm
Bendras ilgis L 92 mm
Koto skersmuo DS 16 mm
Sraigtinio griovelio posvyrio kampas 45 laipsniai
Tolerancijos klasė h10
Pjovimo gylis maks. L2 16 mm; 32 mm
Kampo spindulys R 0,1 mm
Įrankio medžiaga VHM
Iškyšos ilgis A 44 mm
Vidinis aušinimas ne
Aušinimo tepimo priemonės įleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės išleidimas be aušinimo tepimo priemonės padavimo
Aušinimo tepimo priemonės taip
Gamintojo pavadinimas VHM-Fräser
Sąsajos padėtis staklių pusėje
Tvirtinimo tipas Cilindrinis kotas
Atskyrimo taško kodavimas ZYL01601005
Tvirtinimo tolerancijos klasė h6
Koto ilgis LS 46,4 mm
Koto tipas HB
Pjovimo medžiaga, gamintojo pavadinimas VHM
Tolerancija pjovimo skersmuo tolerancijos klasė ISO
galvutės ilgis L3 0 mm
ISO frezos tipas Frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Atbulinės eigos kampas 0 laipsniai
Šoninio įtempimo kampas 0 laipsniai
Pjovimo briaunų skaičius (priekyje) Z 2
Sraigtinio griovelio posvyrio kryptis dešininis
Kampas / briauna 1
Kampinė konstrukcija kaip nuožula
Kampų nuožulos kampas 45 laipsniai
Skersinės pastūmos kryptis horizontaliai, įstrižai ir vertikaliai
Sąsaja pjovimo vieta 1
Svoris 169 g
Pjovimo kryptis dešininio pjovimo
Įrankių konstrukcija kietmetalis
Standartas DIN 6527
Apdirbimo metodas griovelių frezavimas (FNU); kampų frezavimas (FEC)
Spalvinis žymėjimas geltonos spalvos
produkto rūšis frezos skirtos griovelių ir paviršių apdirbimui
Korekcijos koeficientas fz 1,25
Pjovimo gylis min. 0,1 mm

Identifikavimas ir klasifikavimas

Produkto numeris 201280 16
EAN / GTIN 4045197112538
Gamintojo numeris 201280 16
Gamintojas / atsakingas asmuo Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Germany, www.hoffmann-group.com

Informacinė pritaikymo lentelė

Aliuminis
N
180
Aliuminis (trumpadrožlis)
N
140
Al >10 % Si
N
105
PMMA, akrilas
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Korėtoji kompozicinė medžiaga (Honeycomb Sandwich)
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
drėgnas, maks.
 
šlapias, min.
 
sausasis
 
Oras
 

Aprašymas

Modelis:

Tvirtos pjovimo briaunos. Konstrukciniai matmenys panašūs į DIN 6527.