• K ceně této položky byl připočítán příplatek.

TK fréza DIN 6535 HB, bez povlaku, ⌀ DC: 16mm

Artiklové číslo: 201280 16
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
48 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Povlak bez povlaku
Počet účinných břitů (po obvodu) Z 2
Průměr břitu Dc 16 mm
Délka břitu, řezné hrany Lc 32 mm
Celková délka L 92 mm
Průměr stopky DS 16 mm
Úhel šroubovice 45 stupně
Toleranční třída h10
Šířka rohového zkosení 0,1 mm
Řezný materiál TK
Nepodepřená délka A 44 mm
Vnitřní chlazení ne
Vstup chladicí a mazací kapaliny bez vstupu chladicího maziva
Výstup chladicí a mazací kapaliny bez výstupu chladicího maziva
Mokré minimální vhodný
Vorschub pro Zahn Besäumen fz 0,09 mm
Hloubka řezu max., Plné drážky 16 mm
Hloubka řezu max., Obvodové frézování 32 mm
Mokré maximální vhodný
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,065 mm
Eingriffsbreite max. ae 1×D; 0,5×D
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Kódování oddělovacího místa ZYL01601005
Provedení upínače metrické
Velikost upínače, metrická 16 mm
Suché obrábění omezené použití
Třída tolerance upínače h6
Velikost upínače 16
Délka stopky LS 48 mm
Provedení stopky HB
Vzduch vhodný
Chladicí a mazací prostředek ano
Skupina obrobitelnosti N (neželezné kovy); O (jiné)
Tolerance průměru břitu Třída tolerance ISO
Počet účinných břitů (přední strana) Z 2
Směr šroubovice pravý
Počet rohových verzí 1
Roh / hrana 1
Rohové provedení Jako fazetka
Úhel rohového zkosení 45 stupně
Směr přistavení Horizontální, šikmý a vertikální
Skupina použití nástroje W
Řezné materiály, označení výrobce VHM
Vorschub pro Zahn in hliník s krátkou třískou
Rozhraní Odpojovací místo 1
Hmotnost 169 g
Směr řezu Pravořezný
Provedení nástroje Plný tvrdý kov
Norma DIN 6527
Postupy obrábění Frézování drážek (FNU); Rohové frézování (FEC)
Barevný kroužek žlutá
Druh produktu rohová fréza
Obsah jednotlivý díl
Faktor korekce fz 1,25
Hloubka řezu min. 0,1 mm
Hloubka řezu použití Plné drážky; Obvodové frézování

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 201280 16
EAN / GTIN 4045197112538
Číslo výrobce 201280 16
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Alu
N
180
Hliník (krátké třísky)
N
140
Al > 10% Si
N
105
PMMA Akryl
N
180
PE-HD
N
130
PA 66
N
150
PEEK
N
130
PF 31
N
110
Honeycomb sendvič
N
180
Cu
N
140
CuZn
N
180
mokré max.
 
mokré min.
 
suché
 
Vzduch
 

Popis

Provedení:

Stabilní řezné hrany. Konstrukční rozměry podobné DIN 6527.