Rezila za žago 24 ZPZ 224 HE 100 kosov

Št. art.: 20117224HE
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka Žaga lokarica

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 20117224HE
EAN/GTIN 082472201178
Številka proizvajalca 20117224HE
L-število L51190 103

Opis

Opis:

  • T2™ tehnologija: revolucionarna nova zasnova rezil z do 100 % daljšo življenjsko dobo v primerjavi s prejšnjo generacijo rezil za vijačne žage LENOX®.
  • Odpornost proti zlomu: bimetalna konstrukcija s 5 % kobalta omogoča, da se rezila upogibajo in so prožna brez zloma z odlično rezalno zmogljivostjo.
  • Razsežnosti rezila: 300 x 13 mm