Fűrészlapok 24 ZPZ 224 HE 100 db.

Cikkszám: 20117224HE
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
érdeklődés szerint
Szállítás 1-2 héten belül
{0} darabszám azonnal szállítható
Kérjük, vegye figyelembe a szállítási időt és a korlátozott tanácsadást:
Ezt a terméket közvetlenül a gyártótól rendeljük meg Önnek, mivel nem része a fő kínálatunknak, és nem tartjuk raktáron. Info

Termékadatok

Technikai adatok

Termék fajtája Kengyeles fűrész

Azonosító számok és osztályozások

Cikkszám 20117224HE
EAN / GTIN 082472201178
Gyártó száma 20117224HE
L-szám L51190 103

Leírás

Leírás:

  • T2™ technológia: forradalmian új lapkakialakítás, amely a LENOX® dugófűrészlapok előző generációjához képest akár 100%-kal hosszabb élettartamot biztosít.
  • Törésálló: 5% kobaltot tartalmazó bi-fémszerkezet, amely lehetővé teszi, hogy a lapok hajlékonyak és rugalmasak legyenek anélkül, hogy eltörnének, kiváló vágási teljesítmény mellett.
  • A lapok méretei: 300 x 13 mm