• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Bügelsägeblätter 24 ZPZ 224 HE 100St

Artikel-Nr.: 20117224HE
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
Produktart Bügelsäge

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer 20117224HE
EAN / GTIN 082472201178
Herstellernummer 20117224HE
L-Nummer L51190 103

Beschreibung

Beschreibung:

  • T2™ Technologie: Ein revolutionäres neues Sägeblattdesign mit einer bis zu 100% längeren Lebensdauer gegenüber der vorherigen Generation von LENOX® Säbelsägeblättern.
  • Bruchsicher: Bi-Metall Konstruktion mit 5% Kobalt, erlaubt den Blättern sich zu biegen und flexibel zu sein, ohne zu brechen bei hervorragender Schnittleistung.
  • Blattabmessungen: 300 x 13 mm