Opis:
Vračanje kocke / RB M 5 toleranca 6G
Visoko zmogljivo valjanje navojev
Matrice z vzorcem Boss, nenastavljiva zasnova Metrična glava ISO DIN 13
Specifikacije: težka izvedba, za najvišje višine in profile
Natančni nitrirani navojni valji s svinčenim profilom Navojni valji JBO
Matrice so primerne za materiale, ki jih je mogoče hladno preoblikovati in imajo najmanjši raztezek približno 8% ter natezno trdnost do približno 900 N/mm²
Običajne matrice
Te matrice za valjanje navojev se montirajo v običajnih orodjarnah v skladu s standardom DIN EN 22568
Obojestranski navojni zvitki
Navojni valji so osno pritrjeni s krožnimi obročki
Če so navojni valji po dolgotrajni uporabi obrabljeni na eni strani, jih lahko obrnete, ko radialno odstranite obročke, na primer z izvijačem
Na voljo so rezervni kompleti žičnih valjev
Za zamenjavo obrabljenih kompletov žičnih valjev je mogoče dobaviti rezervne komplete
Nove valje namestite v naslednjem vrstnem redu
Valjček št
1 je treba vstaviti v najplitvejšo vdolbino na površini telesa matrice
Druge matrice so nameščene v smeri urinega kazalca.