Filière à rouler RB M 5 6g

Réf.: 200016
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 jours ouvrables
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Tourne-à-gauche

Numéros d’identification et classifications

Référence article 200016
EAN / GTIN 4046122298860
Réf. fabricant 200016
Article hors catalogue L10180 5

Description

Description:

Filière rouler / RB M 5 tolérance 6g

Filières de roulage de filets à haute performance
Motif en relief, Dessin non ajustable
Tête de tronc métrique ISO DIN 13

Spécification : robuste, pour les rouleaux de filetage nitrurés à pas et profil de précision les plus élevés, avec profil en plomb

Les filières de roulage de filets JBO sont adaptées aux matériaux qui peuvent être formés à froid et qui ont un allongement minimum d'environ 8% couplé à une résistance à la traction jusqu'à environ 900 N/mm².

Stocks de filières normales
Ces filières à rouler les filets sont montées dans des matrices normales comme la DIN EN 22568.

Rouleaux à fileter réversibles
Les galets de filetage sont retenus axialement par des circlips. Si, après une utilisation prolongée, les galets de filetage sont usés d'un côté, ils peuvent être inversés après que les circlips ont été repoussés radialement, par exemple avec un conducteur d'équipe.

Jeux de rechange de galets de filetage disponibles
Des jeux de rouleaux de filetage de rechange peuvent être fournis pour remplacer les jeux usés. Les nouveaux galets doivent être montés dans l'ordre correct. N° du rouleau 1 doit être monté dans l'évidement le moins profond de la face du corps de la filière. Les autres filières sont montées dans le sens des aiguilles d'une montre.