Descriere:
Rolă de filetare / RB M 5 toleranță 6G
Rularea filetelor de înaltă performanță
Matrițe cu model Boss, cap metric ISO DIN 13 nereglabil
Specificații: pentru sarcini grele, pentru cele mai înalte înălțimi și profile
Role de filetare nitrurate de precizie cu profil de plumb Role de filetare JBO
Matrițele sunt potrivite pentru materiale care pot fi formate la rece și care au o alungire minimă de aproximativ 8%, combinată cu o rezistență la tracțiune de până la aproximativ 900 N/mm²
Stocuri de matrițe normale
Aceste matrițe de laminare a filetelor se montează în ateliere de matrițare normale, în conformitate cu DIN EN 22568
Role de fir reversibile
Rolele de filetare sunt menținute axial prin circlips
În cazul în care rolele filetate sunt uzate pe o parte după o utilizare îndelungată, acestea pot fi inversate după îndepărtarea radială a circlipselor, de exemplu cu o șurubelniță
Sunt disponibile seturi de rezervă de role de sârmă
Se pot furniza seturi de rezervă de role de sârmă pentru a înlocui seturile uzate
Rolele noi trebuie montate în următoarea ordine
Rola nr. 1 trebuie introdusă în cea mai puțin adâncă adâncitură din fața corpului matriței
Celelalte matrițe sunt montate în sensul acelor de ceasornic.