Impulzni membranski ventil, NC, 24 V DC notranje predkrmiljenje, G 3/4, TPE

Št. art.: 199903
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 2-3 tedna
0 kosov na zalogi

Izberite različico in število kosov

Cena na 1 kos (z DDV)
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
Številka izdelka 199903
EAN/GTIN 4047322699976
Številka proizvajalca 199903
Proizvajalec/odgovorna oseba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Opis

Opis:

Impulzni membranski ventil, NC, 24 V DC, notranji predregulator, temperatura medija. -15 do 85 °C, temperatura okolice. -20 do 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Sodobno varstvo okolja zahteva ustrezne postopke čiščenja. Naprave za odstranjevanje prahu so nepogrešljiv del sistema za ohranjanje čistega zraka. Za čiščenje tam uporabljenih tkaninskih filtrov se v kratkih intervalih v tkaninske filtre pihajo tlačne impulze v nasprotni smeri glavnega toka. Magnetni ventili, ki se uporabljajo za to, se odlikujejo po konstrukcijskih značilnostih, prilagojenih posameznim uporabam.: - Kotna oblika z visoko pretočnostjo in konstrukcija brez vzmeti v kombinaciji s posebnimi membranami zagotavljajo lastnosti, ki so potrebne za uporabo v sistemih za filtriranje prahu. - Celoten prečni prerez ventila na sedežu ventila - Izjemno kratki časi preklopa - Vgrajeni dušilci zvoka zagotavljajo tiho delovanje in preprečujejo vstop tujih snovi v ventil (velikost 1 1/2 do 2 1/2, naknadno vgradljivi). - Enostavno vzdrževanje in servisiranje zaradi takoj dostopnih membran in izrabljenih delov Ventil ni primeren kot zapirni element za standardne aplikacije.

Lastnosti:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medij: Zrak, plin za izpiranje, surovi plin
  • Izvedba: 1
  • Ohišje: .
  • Navoj: G 3/4
  • Funkcija: brez toka zaprt (NC)
  • membrana: TPE
  • Stopnja zaščite: IP 65 (pri uporabi vtičnice/vtičnega konektorja)
  • Notranji deli: iz nerjavečega jekla
  • tesnilni material: NBR
  • Delovni tlak maks.: 8,5 barov
  • Delovni tlak min.: 2 barov
  • priključek za odvajanje zraka: -
  • Električni priključek: ISO 4400 vtičnica za naprave/vtičnica za vodila
  • Najvišja temperatura medija: 85 °C
  • Temperatura medija min.: -15 °C
  • Najvišja temperatura okolice: 85 °C
  • Okoljska temperatura min.: -20 °C