• Estimados clientes: debido a trabajos de mantenimiento, la tienda online no estará disponible el sábado 13 de diciembre. Lamentamos las molestias que esto pueda ocasionar.

Válvula de membrana de impulso, NC, 24 V CC, pilotaje interno, G 3/4, TPE

Número de artículo: 199903
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
0 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

Precio por 1 Unidad (incl. IVA)
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
Número de artículo 199903
EAN / GTIN 4047322699976
Número del fabricante 199903
Fabricante/responsable Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Descripción

Descripción:

Válvula de membrana de impulso, NC, 24 V CC, prepresión interna, temperatura del fluido. -15 a 85 °C, temperatura ambiente. -20 a 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. La protección medioambiental moderna requiere procedimientos de limpieza adecuados. Los sistemas de desempolvado son un componente indispensable para mantener limpio el aire. Para limpiar los filtros de tela utilizados allí, se envían impulsos de presión en intervalos cortos en dirección contraria a la dirección principal del flujo hacia los filtros de tela. Las válvulas magnéticas utilizadas para ello se caracterizan por sus características de diseño específicas para cada aplicación.: - El diseño angular con altas propiedades de flujo y la construcción sin resortes, junto con membranas especiales, ofrecen las características necesarias para su uso en sistemas de filtrado de polvo. - Sección transversal completa de la válvula en el asiento - Tiempos de conmutación extremadamente cortos - Los silenciadores integrados garantizan un funcionamiento silencioso y evitan que entren sustancias extrañas en la válvula (tamaño 1 1/2 a 2 1/2 reequipable). - Fácil mantenimiento y reparación gracias a la disponibilidad inmediata de membranas y piezas de desgaste. La válvula no es adecuada como dispositivo de cierre para aplicaciones estándar.

Característica:

  • A: 61,0 mm
  • An: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Aire, gas de purga, gas bruto
  • Forma constructiva: 1
  • Carcasa: Aluminio
  • Rosca: G 3/4
  • Función: cerrado sin corriente (NC)
  • membrana: TPE
  • Tipo de protección: IP 65 (cuando se utiliza el conector del dispositivo/conector de cable)
  • piezas internas: Acero inoxidable
  • material de sellado: NBR
  • Presión de funcionamiento máx.: 8,5 bar
  • Presión de funcionamiento mín.: 2 bar
  • Conexión de ventilación: -
  • Conexión eléctrica: ISO 4400 Conector/conector hembra
  • Temperatura máxima del medio.: 85 °C
  • Temperatura del medio mín.: -15 °C
  • Temperatura ambiente máx.: 85 °C
  • Temperatura ambiente mín.: -20 °C