• Sehr geehrte Kunden, aufgrund von Wartungsarbeiten wird der eShop am Samstag, 13. Dezember von 7:30 - 18:30 Uhr, nicht erreichbar sein. Wir entschuldigen uns für etwaige Unannehmlichkeiten.
  • Alle Bestellungen, die am 22. und 23.12. bis 12 Uhr für vorrätige Produkte eingehen, werden bearbeitet und versandt. Alle danach eingehenden Bestellungen werden ab den 02.01.26 bearbeitet

Impulsmembranventil, NC, 24 V DC interne Vorsteuerung, G 3/4, TPE

Artikel-Nr.: 199903
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 2-3 Wochen
0 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Artikelnummer 199903
EAN / GTIN 4047322699976
Herstellernummer 199903
Hersteller/verantwortliche Person Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Beschreibung

Beschreibung:

Impulsmembranventil, NC, 24V DC, interne Vorst., Mediumtemp. -15 bis 85°C, Umgeb.temp. -20 bis 85°C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Moderner Umweltschutz erfordert entsprechende Reinigungsverfahren. Entstaubungsanlagen sind ein unverzichtbarer Bestandteil zur Luftreinhaltung. Zur Abreinigung der dort verwendeten Gewebefilter werden in kurzen Intervallen Druckimpulse entgegen der Hauptstromrichtung in die Gewebefilter geblasen. Die dafür eingesetzten Magnetventile zeichnen sich durch anwendungsspezifische Konstruktionsmerkmale aus: - Eckbauform mit hohen Durchflusseigenschaften und federlose Konstruktion zusammen mit speziellen Membranen bieten die Eigenschaften, die für den Einsatz in Staubfilteranlagen erforderlich sind. - Voller Ventilquerschnitt am Ventilsitz - Extrem kurze Schaltzeiten - Eingebaute Schalldämpfer gewähren einen geräuscharmen Betrieb und verhindern, dass Fremstoffe in das Ventil gelangen (Größe 1 1/2 bis 2 1/2 nachrüstbar). - Einfache Wartung und Instandhaltung durch sofort verfügbare Membran- und Verschleißteile Das Ventil ist nicht als Absperrorgan für Standardanwendungen geeignet.

Merkmal:

  • A: 61,0 mm
  • B: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Luft, Spülgas, Rohgas
  • Bauform: 1
  • Gehäuse: Aluminium
  • Gewinde: G 3/4
  • Funktion: stromlos geschlossen (NC)
  • Membrane: TPE
  • Schutzart: IP 65 (bei Verwendung der Gerätesteckdose/Leitungsdose)
  • Innenteile: Edelstahl
  • Dichtmaterial: NBR
  • Betriebsdruck max.: 8,5 bar
  • Betriebsdruck min.: 2 bar
  • Entlüftungsanschluss: -
  • Elektrischer Anschluss: ISO 4400 Gerätesteckdose/Leitungsdose
  • Mediumstemperatur max.: 85 °C
  • Mediumstemperatur min.: -15 °C
  • Umgebungstemperatur max.: 85 °C
  • Umgebungstemperatur min.: -20 °C