Impulzní membránový ventil, NC, 24 V DC vnitřní předřazený signál, G 3/4, TPE

Artiklové číslo: 199903
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 199903
EAN / GTIN 4047322699976
Číslo výrobce 199903
Výrobce/odpovědná osoba Riegler & Co. KG, Schützenstraße 27, 72574 BAD URACH, Deutschland, www.riegler.de

Popis

Popis:

Impulzní membránový ventil, NC, 24 V DC, vnitřní předstih, teplota média. -15 až 85 °C, okolní teplota. -20 až 85 °C, G3/4, PN 2 - 8, 5 bar, TPE. Moderní ochrana životního prostředí vyžaduje odpovídající postupy čištění. Odprašovací zařízení jsou nezbytnou součástí systémů pro čištění vzduchu. K čištění použitých tkaninových filtrů se v krátkých intervalech foukají tlakové impulsy proti směru hlavního proudu do tkaninových filtrů. Magnetické ventily použité pro tento účel se vyznačují konstrukčními vlastnostmi specifickými pro danou aplikaci.: - Rohová konstrukce s vysokými průtokovými vlastnostmi a bezpružinová konstrukce spolu se speciálními membránami nabízejí vlastnosti, které jsou nezbytné pro použití v prachových filtračních zařízeních. - Plný průřez ventilu na sedle ventilu - Extrémně krátké spínací časy - Vestavěné tlumiče hluku zajišťují tichý provoz a zabraňují vniknutí cizích látek do ventilu (velikost 1 1/2 až 2 1/2 dodatečně montovatelná). - Jednoduchá údržba a servis díky okamžitě dostupným membránám a opotřebitelným dílům Ventil není vhodný jako uzavírací orgán pro standardní aplikace.

Charakteristika:

  • A: 61,0 mm
  • Š: 90,0 mm
  • DN: 32
  • Medium: Vzduch, proplachovací plyn, surový plyn
  • Konstrukce: 1
  • Kryty a skříně: Hliník
  • Závit: G 3/4
  • Funkce: bez proudu uzavřeno (NC)
  • Membrána: TPE
  • Druh krytí: IP 65 (při použití zásuvky zařízení/konektoru)
  • Vnitřní díly: z nerezové oceli
  • těsnicí materiál: NBR
  • Provozní tlak max: 8,5 bar
  • Provozní tlak minimální: 2 bar
  • Odvzdušňovací přípojka: -
  • Elektrické připojení: ISO 4400 Zásuvka zařízení/konektor
  • Max. teplota média: 85 °C
  • Teplota média min.: -15 °C
  • Maximální teplota okolí: 85 °C
  • Minimální teplota okolí: -20 °C

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku