Opis:
Ohišje:
Jeklena pločevina, prašno lakirana proti koroziji in praskam, GEDORE blue
Mere: V 985 x Š 1250 x G 550 mm
30 mm debel multipleks bukov vezan les, površina dodatno zaščitena z lakom iz lanenega olja
Velik prostor za shranjevanje s polico in vrati
Varnost z zaščito pete za osebe
Predali:
Centralno zaklepanje s cilindrično ključavnico
1 XL predal (Š 1055 x G 400 mm), 6 širokih predalov (Š 640 x G 400 mm) s polnim izvlekom, odstranljivi
Brezplačno zaklepanje na predal, Upravljanje z eno roko
Vodila s krogličnimi ležaji
Prilagodljivo z vzdolžnimi in prečnimi predali (na voljo tudi posamično)
Nosnost na predal 40 kg, spodnji težki predal 60 kg
Tudi voziček GEDORE:
Celotna nosilnost 1000 kg, pri mobilnem delovanju 750 kg
2 težka kolesa GEDORE z valjčnimi ležaji (fiksna kolesa Ø 200 mm)
2 lahka kolesa GEDORE s krogličnimi ležaji (vrtljiva kolesa Ø 125 mm), obe s popolnimi zavorami
GEDORE trapezna zasnova osi zagotavlja gladko delovanje tudi pri največji obremenitvi: Nemoteno delovanje, okretnost in smerna stabilnost
Pribor:
10 vzdolžnih (LT) in 2 prečni (QT) pregradi iz pocinkane pločevine
Opcije:
Optimalno opremljeni z orodnimi moduli GEDORE (št. 1500 ES/1500 CT ali 2005 CT)
Razširljiv z zadnjo ploščo št. R 1504 XL-L
Druge izvedbe predalov na zahtevo
Specialne barve in izvedbe na zahtevo
Dobava brez orodja in dodatne opreme
Lastnosti:
- Dimenzija (D x Š x V): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
- Število kolesc: 4
- Število vzdolžnih delilnikov: 3
- Število prečnih delilnikov: 2
- Število predalov: 7
- Delovna višina: 985
- Dimenzija delovne plošče [metrična]: 1250 x 550 x 30 mm
- Debelina delovne plošče [mm]: 30 mm
- Premer fiksnih kolesc [2x): 200
- Dinamična nosilnost [kg]: 750 kg
- Barva: GEDORE modra, RAL 5017
- Skupna širina [mm]: 1.250 mm
- Skupna višina [mm]: 985 mm
- Skupna dolžina [mm]: 550 mm
- Premer kolesc z zavorami (2x): 125
- Material: Jeklena pločevina
- Površina: prašno lakirana
- Vrsta predala:
- 1x tip 1, v. = 75 mm ekstra širok
- 4x tip 2, v. = 67 mm
- 1x tip 3, v. = 137 mm
- 1x tip 4, v. = 207 mm
- Statična nosilnost [kg]: 1000 kg
- Nosilnost na predal [kg]: 40 kg
- Nosilnost težkega predala [kg]: 60 kg
- 1000 V izoliran: brez
- zaklepanje: da
- Število polic: da
- Posamezni omejevalnik izvleka: brez
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez