établi mobile de 1,25 m de large avec 7 tiroirs

Réf.: 1988468
Prix par 1 Unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
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
Type de produit établi

Identification et classification

Référence article 1988468
EAN / GTIN 4010886876954
Réf. fabricant 1988468
Article hors catalogue L60160 836
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Description:

Tôle d'acier à revêtement expoxy résistant à la corrosion et aux rayures, bleu GEDORE
Dimensions : H 985 x L 1250 x P 550 mm
Plateau en multi couche de hêtre de 30 mm d'épaisseur, protection supplémentaire de la surface par un vernis à base d'huile de lin
Vaste espace de stockage avec tablette et porte
La sécurité par la protection des talons
Verrouillage centralisé avec serrure à cylindre
Verrouillage de sécurité par tiroir, commande à une seule main
Capacité de charge par tiroir 40 kg, tiroir du bas pour charges lourdes 60 kg
Train de roulement haute performance GEDORE, capacité de charge totale de 1000 kg, en fonctionnement mobile 750 kg
La construction de l'essieu trapézoïdal GEDORE assure une marche souple, une bonne maniabilité et une stabilité directionnelle même sous charge maximale
Couleurs et versions spéciales sur demande

Caractéristique(s):

  • Dimensions (L x l x H): 985 mm x 1.250 mm x 550 mm
  • Nombre de roues: 4
  • Nombre de séparateurs longitudinaux: 3
  • Nombre de séparateurs transversaux: 2
  • Nombre de tiroirs: 7
  • Hauteur de travail: 985
  • Dimensions du plan de travail: 1250 x 550 x 30 mm
  • Épaisseur du plan de travail: 30 mm
  • Diamètre des roulettes fixes (2x): 200
  • Capacité de charge dynamique [kg]: 750 kg
  • Couleur: GEDORE bleu, RAL 5017
  • Largeur totale [mm]: 1.250 mm
  • Hauteur totale [mm]: 985 mm
  • Longueur totale [mm]: 550 mm
  • Diamètre des roulettes pivotantes avec frein (2x): 125
  • Matériau: Tôle d'acier
  • Surface: revêtu par poudre
  • Type de tiroir:
    • 1x type 1, H. = 75 mm extra large
    • 4x type 2, H. = 67 mm
    • 1x type 3, H. = 137 mm
    • 1x type 4, H. = 207 mm
  • Capacité de charge statique [kg]: 1000 kg
  • Capacité de charge par tiroir [kg]: 40 kg
  • Capacité de charge du tiroir pour charges lourdes [kg]: 60 kg
  • 1000 V isolé: non
  • verrouillable: oui
  • Nombre d'étagères: oui
  • Blocage de l'ouverture individuelle: non
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non