Opis:
Močna, kovana zasnova
Kljuka za vlečenje, kovana iz enega kosa
Z zavoro kljuke - varnostna naprava proti nenamernemu zdrsu kljuke. S pritiskom na gumb lahko kavelj premaknete na prečki
Skala za nastavitev za enakomerno nastavitev sprožilnih kavljev. Omogoča centrično in na silo optimizirano vlečenje tudi pri največjih vlečnih silah
S prestavitvijo kavljev se lahko uporablja kot zunanji in notranji vlečni mehanizem
Na voljo so zamenljivi kavlji za različne globine vpenjanja.
Lastnosti:
- Število ročic: 2
- Število kavljev: 2
- Zasnova: Dvoročni
- Obremenitev celotnega izvlečnega mehanizma (max.) [t]: 3 t
- Širina osnove kavlja na delovni površini c1 [mm]: 22 mm
- Debelina noge kavlja na delovni točki e1 [mm]: 3,0 mm
- Uporabna globina podnožja kavlja d2 [mm]: 15 mm
- Širina po ploskvah [mm: 17 mm
- Na voljo je razporeditev po skalah: x
- Uporabna globina vpenjanja b [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja zunanji odriv (max.) [mm]: 100 mm
- Širina vpenjanja notranjega odriva a2 (min.) [mm]: 50 mm
- Širina vpenjanja notranjega izvleka a2 (max.) [mm]: 140 mm
- Pritrditev vretena: M14x1,5mm
- Vreteno Tip vlečnega elementa: Koničasti
- Velikost navoja vretena: M14x1,5x140mm
- Vreteno Dolžina navoja (uporabna) [mm]: 140 mm
- Vreteno Površinski premaz: Nitroogljikovodik
- Širina vretena po ploskvah: 17 mm
- Uporaba/aplikacija: Za snemanje pogonskih jermenic, koles, krogličnih ležajev itd.
- Sila vlečenja (največja) [t]: 3,0
- 1000 V izoliran: brez
- Na voljo so 3D podatki: brez
- Na voljo protizdrsna naprava na vretenu: brez
- Vzporedno premakljiv kavelj: da
- prisotna zavora kavlja: da
- Hidravlično vreteno na voljo: brez
- Možnost naknadne vgradnje hidravličnega vretena: brez
- Na voljo vzvod za hitro sprostitev: brez
- Vključene so vijake: brez
- Na voljo je vpenjalni nosilec: brez
- Naprava proti zdrsu vretena: brez
- Možnost zamenjave konice vretena: brez
- Na voljo so obojestranske roke: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez