Univerzální stahovák 2-ramenný, celoocelový hák, brzda háku 100 x 100 mm

Artiklové číslo: 1956337
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Druh produktu Dvouramenný stahovák

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 1956337
EAN / GTIN 4036976120875
Číslo výrobce 1956337
L-číslo L60160 1692
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Silná, zápustkově kovaná konstrukce
Tažný hák vykovaný z jednoho kusu
S brzdou háku - pojistkou proti nechtěnému sklouznutí háku. Stisknutím tlačítka lze hák na příčníku posunout
Nastavovací stupnice pro rovnoměrné nastavení spouštěcích háků. Umožňuje centrické a silově optimalizované stahování i při nejvyšších stahovacích silách
Možnost použití jako vnější a vnitřní stahovák změnou polohy háků
K dispozici jsou vyměnitelné háky pro několik hloubek upnutí.

Charakteristika:

  • Počet ramen: 2
  • Počet háků: 2
  • Konstrukce: Dvouramenný
  • Zatížení celého stahováku (max.) [t]: 3 t
  • Šířka základny háku na pracovní ploše c1 [mm]: 22 mm
  • Tloušťka patky háku v místě e1 [mm]: 3,0 mm
  • Použitelná hloubka patky háku d2 [mm]: 15 mm
  • Šířka napříč plochami [mm: 17 mm
  • K dispozici je stupnice: x
  • Použitelná hloubka upnutí b [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnějšího odtahu (max.) [mm]: 100 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (min.) [mm]: 50 mm
  • Šířka upnutí vnitřní vytažení a2 (max.) [mm]: 140 mm
  • Upevnění vřetena: M14x1,5mm
  • Vřeteno Typ táhla: Špičatý
  • Velikost závitu vřetena: M14x1,5x140mm
  • Vřeteno Délka závitu (použitelná) [mm]: 140 mm
  • Povrchová úprava vřetena: Nitrokarbonizované
  • Šířka vřetena přes roviny: 17 mm
  • Použití/aplikace: Pro stahování hnacích kladek, kol, kuličkových ložisek atd.
  • Vytahovací síla (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V izolovaný: bez
  • Dostupné 3D údaje: bez
  • K dispozici protiskluzové zařízení na vřetenu: bez
  • Paralelně přemístitelný hák: ano
  • Přítomnost brzdy háku: ano
  • Hydraulické vřeteno k dispozici: bez
  • Lze dodatečně vybavit hydraulickým vřetenem: bez
  • Rychloupínací páka k dispozici: bez
  • Šrouby jsou součástí dodávky: bez
  • K dispozici upínací držák: bez
  • Protiskluzové zařízení vřetena: bez
  • Vyměnitelný hrot vřetena: bez
  • K dispozici jsou reverzibilní ramena: ano
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez