Rádiuszmarók HSS-PM, TiAlN, ⌀ e8 DC: 6mm

Cikkszám: 194302 6
Ár / 1 Darab
plusz az aktuális ÁFA. Árak plusz szállítási költségek
Egyedi árak az üzleti ügyfelek számára a bejelentkezés után.
Több terméket szeretne egyszerre rendelni? Tovább a gyors bevitelhez
érdeklődés szerint
Raktáron
105 darabszám azonnal szállítható

Válassza ki a változatot és a darabszámot

⌀ e8 DC (mm) Ár / 1 Darab (ÁFA-val)

Elérhető

  • Szerszámanyag: HSS PM
  • Típus: N
  • Tűrés névleges ⌀: e8
  • Fogak száma Z: 2
  • Spirálszög: 30

Hozzáadás a kívánságlistához

A termék megosztása

vagy másolja át ezt a linket

Termékadatok

Technikai adatok

Vágóél ⌀ DC 6 mm
Bevonat TiAlN
Szerszámanyag HSS PM
Típus N
Tűrés névleges ⌀ e8
Fogak száma Z 2
Spirálszög 30 fok
Fogásvételi irány Vízszintes, ferde és függőleges
Fogásszélesség ae marási műveletnél 0,05×D másolómarásnál
Szár DIN 1835 B, h6-tal
Belső hűtés nem
Élhossz Lc 8 mm
Rádiusz R 3 mm
Teljes hossz L 52 mm
Szár ⌀ Ds 6 mm
Előtolás fz másolómaráshoz acélban < 750 N/mm2 0,016 mm
Színes gyűrű Nincs
Termék fajtája Teljes rádiusz- és gömbvégű maró

Azonosítás és osztályozás

Cikkszám 194302 6
EAN / GTIN 4045197110077
Gyártó száma 194302 6
Gyártó/felelős személy Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Alkalmazási táblázat

Alu (rövid forgácsú)
N
138
Alu > 10% Si
N
110
Acél < 500 N/mm²
P
83
Acél < 750 N/mm²
P
64
Acél < 900 N/mm²
P
64
Acél < 1100 N/mm²
P
37
Acél < 1400 N/mm²
P
32
INOX < 900 N/mm²
M
23
INOX > 900 N/mm²
M
18
GG(G)
K
55
CuZn
N
110
Uni
 
Nedvesen maximum
 
Száraz
 

Leírás

Kivitel:

Homlokvágóél-geometria üregmaráshoz.
Maximális forgácsolási teljesítmény-igényekhez.

Figyelem:

Félkör alakú hornyok marásához vagy rádiusz-átmenetes sarkokhoz. Másolómaróként és formagyártáshoz is alkalmas. fz ha ap 0,05×D.