{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Kat. Št.:
| ⌀ rezila DC | 3 mm | |
| Prevleka | neprevlečeni | |
| Rezalni material | HSS Co 8 | |
| Standard | DIN 844 B | |
| Tip | N | |
| Toleranca nazivnega ⌀ | e8 | |
| Število zob Z | 3 | |
| Kot spirale | 30 stopinj | |
| Smer pristavljanja | vodoravno, poševno in navpično | |
| Držalo | DIN 1835 B s h6 | |
| Notranje hlajenje | ne | |
| Dolžina rezil Lc | 12 mm | |
| Celotna dolžina L | 56 mm | |
| ⌀ držala Ds | 6 mm | |
| Kot posnetja roba | 90 stopinj | |
| Podajanje fz za rezkanje utorov v jeklo < 750 N/mm2 | 0,003 mm | |
| Barvni prstan | brez | |
| Vrsta izdelka | Kotni rezkar |
| Številka izdelka | 191280 3 | |
| EAN/GTIN | 4045197101488 | |
| Številka proizvajalca | 191280 3 | |
| Proizvajalec/odgovorna oseba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |