Schaftfräser HSS-Co8, unbeschichtet, ⌀ e8 DC: 3mm

Artikel-Nr.: 191280 3
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
325 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ e8 DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)

Verfügbarkeit

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Beschichtung unbeschichtet
Anzahl wirksamer Schneiden (umfangseitig) Z 3
Schneidendurchmesser Dc 3 mm
Schneidenlänge Lc 12 mm
Länge gesamt L 56 mm
Durchmesser Schaft DS 6 mm
Drallwinkel 30 Grad
Toleranzklasse e8
Schneidstoff HSS Co 8
Innenkühlung nein
Kühlschmierstoffeintritt ohne Kühlschmierstoffeintritt
Kühlschmierstoffaustritt ohne Kühlschmierstoffaustritt
Schnitttiefe max., Vollnuten 1,5 mm
Schnitttiefe max., Besäumen 12 mm
nass max. geeignet
Vorschub pro Zahn Nutenfräsen fz 0,003 mm
Schnittstellen Position maschinenseitig
Aufnahmetyp, Trennstelle 1 Zylinderschaft
Trennstellenkodierung ZYL00601005
Aufnahmeform gerade Spannfläche
Aufnahmeausführung metrisch
Aufnahmegröße, metrisch 6 mm
Aufnahmetoleranzklasse h6
Schaftausführung HB
Kühlschmierstoff ja
Zerspanungsgruppe K (Gusseisen); N (NE-Metalle); P (Stahl)
Toleranz Schneidendurchmesser Toleranzklasse ISO
ISO-Fräsertyp Walzenstirn-, Schaftfräser
Anzahl wirksamer Schneiden (stirnseitig) Z 3
Drallrichtung rechts
Ecke / Kante 1
Eckenfasenwinkel 90 Grad
Formkennzeichen, herstellerspezifisch N
Zustellrichtung horizontal, schräg und vertikal
Anzahl Spannuten 3
Werkzeuganwendungsgruppe N
Schneidstoffe, Herstellerbezeichnung HSS-CO8
Vorschub pro Zahn in Stahl < 750 N/mm2
Schnittstelle Trennstelle 1
Gewicht 10 g
Schneidrichtung rechtsschneidend
Werkzeugausführung Voll-Stahl
Norm DIN 844 B
Formbuchstabe Normnummer B
Bearbeitungsverfahren Eckfräsen (FEC); Langlochfräsen (Bohrnutenfräsen) (FNB); Nutenfräsen (FNU)
Farbring ohne
Produktart Eckfräser
Inhalt Einzelteil
Korrekturfaktor fz 1,25
Schnitttiefe min. 0,01 mm
Schnitttiefe Anwendung Vollnuten; Besäumen

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 191280 3
EAN / GTIN 4045197101488
Herstellernummer 191280 3
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Anwendertabelle

Alu (kurzspanend)
N
83
Stahl < 500 N/mm²
P
28
Stahl < 750 N/mm²
P
25
Stahl < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nass maximal
 

Beschreibung

Ausführung:

Stirnschneidengeometrie zum Tauchen.
Exzentrischer Hinterschliff.

Hinweis:

Als Langlochfräser (Toleranz e8) oder als Schaftfräser.
50 % größere Zerspanungsleistung
gegenüber Fräsern mit 2Schneiden.
Größere Spanräume als mehrschneidige Schaftfräser (günstig bei weichem Material). Zum Fräsen von Bohrnuten.