Vretenasto glodalo HSS-Co8 3 mm

Artikl br.: 191280 3
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
na zahtjev
Na zalihi
138 dijelovi na zalihi
  • Rezni materijal: HSS Co 8
  • Standard: DIN 844 B
  • Tip: N
  • Tolerancija nazivnog ⌀: e8
  • Broj zubi Z: 3

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

⌀ reza DC 3 mm
Prevlaka bez prevlake
Rezni materijal HSS Co 8
Standard DIN 844 B
Tip N
Tolerancija nazivnog ⌀ e8
Broj zubi Z 3
Kut spirale 30 stupanj
Smjer ispostave vodoravno, koso i okomito
Drška DIN 1835 B s h6
Unutarnje hlađenje ne
Duljina rezne oštrice Ls 12 mm
Ukupna duljina L 56 mm
⌀ drške Ds 6 mm
Kut skošenih rubova 90 stupanj
Posmak fz za kopirno glodanje u čeliku < 750 N/mm2 0,003 mm
Prsten u boji nema
Vrsta proizvoda Kutna glodača glava

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 191280 3
EAN / GTIN 4045197101488

Tablica aplikacija

Aluminij (kratkih odlomaka)
N
83
Čelik < 500 N/mm²
P
28
Čelik < 750 N/mm²
P
25
Čelik < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
mokro maksimalno
 

Opis

Izvedba:

Geometrija čeone oštrice za ukapanje.
Ekscentrično brušene slobodne površine.

Napomena:

Kao glodalo za utore (tolerancija e8) ili kao vretenasto glodalo.
50 % veći učinak u odnosu na
glodala s 2 rezne oštrice.
Veći žljebovi nego kod vretenastih glodala s više reznih oštrica (prednost kod obrade mekih materijala). Za glodanje utora.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu