Schachtfrees HSS-Co8 3 mm

Artikelnummer: 191280 3
op aanvraag
Op voorraad
138 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

  • Snijmateriaal: HSS Co 8
  • Norm: DIN 844 B
  • Type: N
  • Tolerantie nominale ⌀: e8
  • Aantal tanden Z: 3

Productdetails

Technische gegevens

Snijkant-⌀ DC 3 mm
Coating ongecoat
Snijmateriaal HSS Co 8
Norm DIN 844 B
Type N
Tolerantie nominale ⌀ e8
Aantal tanden Z 3
Spiraalhoek 30 graden
Aanzetrichting horizontaal, schuin en verticaal
Schacht DIN 1835 B met h6
Inwendige koeling nee
Snijlengte Lc 12 mm
Totale lengte L 56 mm
Schacht-⌀ Ds 6 mm
Hoekfasehoek 90 graden
Voeding fz voor spiebaanfrezen in staal < 750 N/mm2 0,003 mm
Gekleurde ring zonder
Producttype Hoekfrezen

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 191280 3
EAN/GTIN 4045197101488

Toepassingstabel

Aluminium (kortspanend)
N
83
Staal < 500 N/mm²
P
28
Staal < 750 N/mm²
P
25
Staal < 900 N/mm²
P
23
GG(G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
nat maximaal
 

Omschrijving

Uitvoering:

Centrumsnijdend.Met excentrische achterslijping.

Tip:

Als spiebaanfrees (tolerantie e8) of als schachtfrees.
50% grotere verspaningscapaciteit
in vergelijking met frezen met 2snijkanten.
Grotere spaanruimtes dan meersnijdende schachtfrezen (gunstig bij zacht materiaal). Voor het frezen van spiebanen.
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
    ⌀ e8 DC (mm) Prijs per stuk incl. BTW
    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen