Fresa mango cilíndrico HSS-Co8, Sin revestimiento, ⌀ e8 DC: 3mm

Número de artículo: 191280 3
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
325 piezas en stock

Escoger variación del artículo y cantidad

⌀ e8 DC (mm) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Recubrimiento sin revestimiento
Número de cortes activos (circunferencial) Z 3
Diámetro del filo Dc 3 mm
Longitud de filo Lc 12 mm
Longitud total L 56 mm
Diámetro vástago DS 6 mm
Ángulo de desprendimiento 30 grados
Clase de tolerancia e8
Material de corte HSS Co 8
Refrigeración interior no
Entrada de lubricante refrigerante sin entrada de lubricante refrigerante
Salida de lubricante refrigerante sin salida de lubricante refrigerante
Profundidad de corte máx., Ranuras completas 1,5 mm
Profundidad de corte máx., Contorneado lateral 12 mm
Húmedo máximo adecuado
Avance por diente en el fresado de ranuras fz 0,003 mm
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento, Punto de separación 1 Mango cilíndrico
Codificación de punto de separación ZYL00601005
Forma de asiento Superficie de sujeción recta
Diseño de asiento sistema métrico
Tamaño de asiento, métrico 6 mm
Clase de tolerancia del asiento h6
Ejecución del mango HB
Lubricante refrigerante sí
Tolerancia diámetro del filo Clase de tolerancia ISO
Tipo de fresa ISO Fresas cilíndricas, fresas de mango
Número de cortes activos (lado frontal) Z 3
Sentido de torcimiento derecha
Esquina/borde 1
Ángulo del chaflán angular 90 grados
Identificación de la formas, específica del fabricante N
Dirección de aproximación Horizontal, con inclinación y vertical
Número de ranuras de sujeción 3
Avance por diente en acero < 750 N/mm2
Grupo de arranque de virutas K (hierro fundido); N (metal no ferroso); P (acero)
Grupo de aplicación de herramientas N
Material de corte, denominación del fabricante HSS-CO8
Interfaz Punto de separación 1
Peso 10 g
Sentido del corte Corte a derecha
Ejecución de la herramienta Acero macizo
Norma DIN 844 B
Letra de la forma, número de norma B
Procedimiento de mecanizado Fresado angular (FEC); Fresado de ranuras (FNU); Fresado para taladros largos (fresado para chaveteros) (FNB)
Anillo de color Sin
Tipo de producto fresa angular
Contenido pieza única
Factor de corrección fz 1,25
Profundidad de corte mín. 0,01 mm
Profundidad de corte en la aplicación Ranuras completas; Contorneado lateral

Identificación y clasificación

Número de artículo 191280 3
EAN / GTIN 4045197101488
Número del fabricante 191280 3
Fabricante/responsable Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Tablas de Aplicación

Aluminium (med korte spåner)
N
83
Stål < 500 N/mm²
P
28
Stål < 750 N/mm²
P
25
Stål < 900 N/mm²
P
23
GG (G)
K
23
CuZn
N
55
Uni
 
våd, maksimal
 

Descripción

Ejecución:

Geometría de corte frontal para inmersión.
Destalonado excéntrico.

Nota:

Como fresa para agujeros largos (tolerancia e8) o como fresa con mango.
El 50 % más de rendimiento en el arranque de viruta
respecto a fresas con 2 filos.
Espacios de virutas mayores que en las fresas con mango cilíndrico de varios filos (favorable en el caso de material blando). Para fresar ranuras de taladro.