Opis:
Posebno koničasta, ozka glava
S sponko za zadrževanje žice
Razrezni robovi so nagnjeni pod kotom 21°, brez poševnine
Vrednosti rezanja:
Medena žica: 1,0 mm/AWG 18
Lastnosti:
- Faza [palec]: brez
- Skupna širina [mm]: 54 mm
- Skupna višina [mm]: 13 mm
- Skupna dolžina [mm]: 135 mm
- Zasnova ročaja [palec]: Pokrovi ročajev ESD 2K
- Postopek kaljenja [mm]: Indukcijsko kaljeni
- Oblika glave: ekstra koničast
- ozek
- Material: Visoko zmogljivo kaljeno in kaljeno jeklo
- Površina: Fosfatiran
- Oblika rezalnega roba: brez poševnega
- Trdota rezalnega roba: 59 - 61 HRC
- Dolžina rezalnega roba [mm]: 8 mm
- Zmogljivost rezanja (max.): 1,0
- Vrednosti rezanja: Bakrena žica: 1,02 mm / 18 AWG
- 1000 V izoliran: brez
- Izvedba brez iskrenja: brez
- ESD Da/Ne: brez
- Na voljo je vzmet za odpiranje: da
- Na voljo je registracija REACH: brez
- Certifikat VDE: brez