Tăietori diagonali miniaturali pentru electronică

Cod articol: 1828975
La cerere
Livrabil în 4-6 săptămâni
{0} livrabil imediat
Vă rugăm să țineți cont de termenul de livrare și de recomandări:
Comandăm acest articol pentru dvs. direct de la producător, deoarece nu face parte din gama noastră principală și, prin urmare, nu este în stocul nostru. Info

Detalii despre produs

Date tehnice

Tip produs Cleşte de tăiere

Numere de identificare și clasificări

Cod articol 1828975
EAN / GTIN 4010886855669
Număr producător 1828975
L-Număr L60160 5299

Descriere

Descriere:

Cap extra ascuțit, îngust
Cu clemă de fixare a sârmei
Borduri de tăiere înclinate la 21°, fără șanfrenare
Valori de tăiere:
Sârmă de cupru: 1,0 mm/AWG 18

Caracteristică:

  • Șanfrenare [inch]: fără
  • Lățimea totală [mm]: 54 mm
  • Înălțime totală [mm]: 13 mm
  • Lungime totală [mm]: 135 mm
  • Designul mânerului [inch]: Capace de mâner ESD 2K
  • Proces de călire [mm]: Călit prin inducție
  • Forma capului: extra ascuțit
  • îngustă
  • Material: Oțel călit și călit de înaltă performanță
  • Suprafață: fosfați
  • Forma tăișului de tăiere: fără șanfrenare
  • Duritatea muchiei de tăiere: 59 - 61 HRC
  • Lungimea muchiei de tăiere [mm]: 8 mm
  • Capacitate de tăiere (max.): 1,0
  • Valori de tăiere: Fir de cupru: 1,02 mm / 18 AWG
  • 1000 V izolat: nu
  • Versiunea fără scântei: nu
  • ESD Da/Nu: nu
  • Arc de deschidere disponibil: da
  • Înregistrare REACH disponibilă: nu
  • Certificat VDE: nu