Coupeuse latérale électronique miniature

Réf.: 1828975
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Sur demande
Livrable en 4 à 6 semaines
{0} article(s) en stock
Veuillez noter le délai de livraison et les conseils limités:
Nous commandons cet article pour vous directement chez le fabricant, car il ne fait pas partie de notre assortiment principal et n’est donc pas en stock chez nous. Infos

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Type de produit Pince coupante

Numéros d’identification et classifications

Référence article 1828975
EAN / GTIN 4010886855669
Réf. fabricant 1828975
Article hors catalogue L60160 5299

Description

Description:

Avec patte de retenue du câble
Taillants à 21°, sans chanfrein
Capacités de coupe : Fil de cuivre : max. 1,0 mm / AWG 18
Fil de cuivre : 1,0 mm/AWG 18

Caractéristique(s):

  • Chanfrein: sans
  • Largeur totale [mm]: 54 mm
  • Hauteur totale [mm]: 13 mm
  • Longueur totale [mm]: 135 mm
  • Modèle de poignée: Gaines de poignée ESD-2K
  • Procédé de trempe: trempé par induction
  • Forme de la tête:
    • extra pointu
    • étroit
  • Matériau: Acier trempé et revenu à haut rendement
  • Surface: phosphaté
  • Forme du tranchant: sans facette
  • Dureté du tranchant: 59 - 61 HRC
  • Longueur du tranchant [mm]: 8 mm
  • Puissance de coupe (max.): 1,0
  • Valeurs de coupe: Fil de cuivre : 1,02 mm / 18 AWG
  • 1000 V isolé: non
  • Version anti-étincelles: non
  • ESD Oui/Non: non
  • Ressort d'ouverture disponible: oui
  • Enregistrement REACH disponible: non
  • certifié VDE: non