Držalo za prenosni računalnik

Št. art.: 179W-42
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
po ponudbi
Dobavljivo v 1-2 tednih
{0} kosov na zalogi
Upoštevajte daljši čas dostave in omejeno število nasvetov:
Ta izdelek za vas naročimo neposredno pri proizvajalcu, saj ni del naše glavne ponudbe in ga zato nimamo na zalogi. Info

Podrobnosti o izdelku

Tehnični podatki

Vrsta izdelka delavniški voziček

Identifikacijske številke in klasifikacije

Številka izdelka 179W-42
EAN/GTIN 4000896219551
Številka proizvajalca 179W-42
L-število L60140 4678

Opis

Opis:

  • Nosilec prenosnega računalnika
  • Za delovno mizo Assistent 177 W ∙ 179 W ∙ 179 NW
  • Nosilnost: 5 kg
  • V skladu z VESA 75 in 100
  • Izdelano v Nemčiji
  • Neto teža (kg): 3 kg