Soporte para ordenador portátil

Número de artículo: 179W-42
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 1-2 semanas
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
Tipo de producto Carros de taller

Identificación y clasificación

Número de artículo 179W-42
EAN / GTIN 4000896219551
Número del fabricante 179W-42
Número L L60140 4678
Fabricante/responsable HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Descripción

Descripción:

  • Soporte para ordenador portátil
  • Para los bancos de trabajo Carro de herramientas Assistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Capacidad de carga: 5 kg
  • Conforme a la norma Vesa 75 y 100
  • Made In Germany
  • Peso neto (kg): 3 kg