• Vážení zákazníci, děkujeme Vám za spolupráci v roce 2025. Od 24.12.2025 do 01.01.2026 bude naše firma uzavřena. Od 02.01.2026 jsme Vám opět k dispozici. Přejeme Vám příjemné vánoční svátky a úspěšný nový rok 2026.

Držák notebooku

Artiklové číslo: 179W-42
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
Druh produktu Dílenský vozík

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 179W-42
EAN / GTIN 4000896219551
Číslo výrobce 179W-42
L-číslo L60140 4678
Výrobce/odpovědná osoba HAZET-WERK Hermann Zerver GmbH & Co. KG, Güldenwerther Bahnhofsstraße 25-29, 42857 REMSCHEID, Deutschland, www.hazet.com

Popis

Popis:

  • Držák notebooku
  • Pro pracovní stůl Asistent 177W ∙ 179W ∙ 179NW
  • Nosnost: 5 kg
  • Podle Vesa 75 a 100
  • Made In Germany
  • Hmotnost netto (kg): 3 kg