Allenovi ključi s T-ročesom 6 mm

Št. art.: 1669575
Cena na 1 kos
plus DDV po trenutni stopnji in strošek dostave
Individualne cene za poslovne stranke po prijavi.
po ponudbi
Predviden čas dostave: 4-6 tedna
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
Številka izdelka 1669575
EAN/GTIN 4010886836187
Številka proizvajalca 1669575
L-število L60160 1036
Proizvajalec/odgovorna oseba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Opis

Opis:

Določeno s 3 šestkotniki v enaki širini po ploskvah
Križni ročaj

Lastnosti:

  • Oblika rezila: Okrogla
  • Skupna dolžina [mm]: 210 mm
  • Dolžina rezila: 210 mm
  • Dolžina rezila 2: 105 mm
  • Dolžina rezila 3: 40 mm
  • Ø rezila: 8,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Površina: kromiran
  • Širina po ploskvah [mm]: 6
  • Kaljenje izhodne konice: Fosfatiran
  • 1000 V izoliran: brez
  • zaščita proti zvijanju [mm]: brez
  • protimagnetna zaščita: brez
  • Oblikovanje z nizko iskro: brez
  • Barvno označevanje: brez
  • Ročaj na voljo: brez
  • Izoliran: brez
  • Vrtljiv pokrovček: brez
  • Zaščiteno pred korozijo: brez
  • Kroglasta glava: brez
  • Udarni pokrovček: brez
  • Preizkušeno na enoto: brez
  • Na voljo je registracija REACH: brez
  • Certifikat VDE: brez