• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

6ti hranné klíče s T-rukojetí 6 mm

Artiklové číslo: 1669575
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Katalogové číslo 1669575
EAN / GTIN 4010886836187
Číslo výrobce 1669575
L-číslo L60160 1036
Výrobce/odpovědná osoba GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Popis

Popis:

Pevná se 3 šestiúhelníky ve stejné šířce napříč plochami
Křížová rukojeť

Charakteristika:

  • Tvar čepele: Kulatý
  • Celková délka [mm]: 210 mm
  • Délka čepele: 210 mm
  • Délka čepele 2: 105 mm
  • Délka čepele 3: 40 mm
  • Ø čepele: 8,0 mm
  • Materiál: 58CrV4C
  • Povrch: pochromované
  • Šířka napříč plochami [mm]: 6
  • Kalení výstupního hrotu: fosfátované
  • 1000 V izolovaný: bez
  • ochrana proti přetočení [mm]: bez
  • antimagnetický: bez
  • Konstrukce s nízkou jiskrou: bez
  • Barevné označení: bez
  • Dostupná rukojeť: bez
  • Izolované: bez
  • Otočný uzávěr: bez
  • Chráněno proti korozi: bez
  • Kulová hlava: bez
  • Nárazový uzávěr: bez
  • Jednotkově testováno: bez
  • K dispozici registrace REACH: bez
  • Certifikát VDE: bez