• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 6 mm

Artikel-Nr.: 1669575
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
auf Anfrage
Voraussichtliche Lieferzeit: 4-6 Wochen
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
Artikelnummer 1669575
EAN / GTIN 4010886836187
Herstellernummer 1669575
L-Nummer L60160 1036
Hersteller/verantwortliche Person GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Beschreibung

Descripción:

Brazo fijo
Mango cruzado fijo

Característica:

  • Forma de la hoja: Redonda
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Longitud de la hoja: 210 mm
  • Longitud de la hoja 2: 105 mm
  • Longitud de la cuchilla 3: 40 mm
  • Ø de la hoja: 8,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 6
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no