• Ce produit est exclusivement réservé aux professionnels.

Sechskant-Stiftschlüssel mit T-Griff 6 mm

Réf.: 1669575
Prix par 1 Stück
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Délai de livraison estimé : 4 à 6 semaines
0 article(s) en stock

Sélectionnez la variante et la quantité

Prix par 1 Stück (TVA incluse)
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
Référence article 1669575
EAN / GTIN 4010886836187
Réf. fabricant 1669575
Article hors catalogue L60160 1036
Fabricant/personne responsable GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 Remscheid, Deutschland, www.gedore.de

Description

Descripción:

Brazo fijo
Mango cruzado fijo

Característica:

  • Forma de la hoja: Redonda
  • Longitud total [mm]: 210 mm
  • Longitud de la hoja: 210 mm
  • Longitud de la hoja 2: 105 mm
  • Longitud de la cuchilla 3: 40 mm
  • Ø de la hoja: 8,0 mm
  • Material: 58CrV4C
  • Superficie: cromado
  • Anchura entre planos [mm]: 6
  • Templado de la punta de salida: fosfatado
  • Aislamiento 1000 V: no
  • protección antivuelco [mm]: no
  • antimagnético: no
  • Diseño baja chispa: no
  • Código de colores: no
  • Mango disponible: no
  • Aislado: no
  • Tapa giratoria: no
  • Protegido contra la corrosión: no
  • Cabeza esférica: no
  • Capuchón de impacto: no
  • Probado por unidad: no
  • Registro REACH disponible: no
  • Certificado VDE: no